missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OHAUS™ Posemètres de pH de démarrage

Numéro de catalogue. S05085
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’écran:
Double
Ligne unique
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type d’écran
S05085 Ligne unique
S05084 Double
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. S05085 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30073971

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Un test de pH pratique. OHAUS Les posemètres à pH de démarrage offrent un moyen pratique de mesurer le pH, c’est-à-dire l’acidité ou l’alcalinité relative d’un échantillon à une température donnée. Les pH-mèteurs peuvent être entièrement manipulés d’une seule main, libérant ainsi l’autre main pour manipuler les échantillons.

  • Des résultats rapides et simples
  • Conception durable IP67 étanche
  • Équipé d’une sangle de poignet pour la sécurité
  • Arrêt automatique après six minutes d’inutilisation
  • Nécessite quatre micro-piles alcalines AG13 1,5V
  • Taille/Poids : 185 x 45 x 38 mm, 110 g
  • Inclut un tampon de poudre (ST20)

Spécifications

Comprend 4 piles 1,5V
Précision (pH) 0.01
À utiliser avec (application) Mesurer le pH, c’est-à-dire l’acidité ou alcalinité relative d’un échantillon à une température donnée
Modes de mesure pH avec LogR la température
Étalonnage Automatique/manuel
Gamme (pH) 0 à 14
Résolution (pH) 0.01
Points d’étalonnage 3
Type d’écran Ligne unique
Option de rétro-éclairage Aucun
Points de données 30
Type de fonction d’enregistrement Journalisation automatique des données
Poids (métrique) 110 g
Poids (impériale) 0.24 lb.
Compensation thermique S.O.
Type de batterie 4 x AG13 1,5V Micro Alcaline
Catégorie Mesure de pH portable
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats