missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
OHAUS™ Harvard Junior™ Balance mécanique
Description
Comprend
- Ensemble de masse métallique de huit pièces (2 x 100g, 2 x 50g, 2 x 25g, 2 x 10g)
- Poêles en forme de bol pour peser des objets ronds
- Guide d’activité développé par l’enseignant, basé sur des normes, avec informations de contexte et guide d’évaluation avec des reproductibles
- Les poêles interchangeables permettent de peser une gamme plus large d’objets
- Les plateformes empilables maximisent l’espace de stockage
- Un verrou intégré de transport/stockage protège la longévité de la balance en éliminant l'oscillation
- Compensateur zéro à ressort
- Le dispositif d’amortissement manuel minimise l’oscillation et accélère la pesée
- Poignée de transport intégrée pour faciliter le transport dans une pièce ou d’un cours à l’autre
- Capacité : 70,5 oz. (2000g)
- Lisibilité : 0,5g
Warranty
Trois ans
Spécifications
Spécifications
| Diamètre (impériale) de bac externe | 6 in |
| Diamètre (métrique) du bac externe | 15.2 cm |
| Profondeur (impériale) | 24 cm (9,44 po) |
| Profondeur (impériale) de bac | 5,9 po. |
| Profondeur (métrique) | 240.00 mm |
| Profondeur (métrique) de bac | 15 cm |
| Hauteur (impériale) | 6,29 po. |
| Hauteur (métrique) | 160.000 mm |
| Comprend | Assiettes et bols en plastique |
| Modèle | HJ2001 |
| Afficher plus de résultats |