missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Decon™ OdorGone™ Désodorisant d’autoclave

Description
Une capsule placée dans chaque chargement absorbe les odeurs désagréables, laissant vos autoclaves sentir frais et propre.
Order Info
Disponible en parfums pomme et citron
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Capsule d’autoclave |
| Code couleur | Non |
| Forme | Liquide |
| Parfum | Lemon |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Couleur | Jaune translucide |
| Format | Capsules |
| À utiliser avec (application) | Désodorisant d’autoclave |
| Quantité | 100 capsules |