missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Octadécyle Éther vinyle 85,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Octadecyl Vinyl Ether |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 500 mL |
| Poids de formule | 296.54 |
| Pourcentage de pureté | ≥85,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0372&(2)-0575 |
| RTECSNumber | RG0300000 |
| TSCA | Oui |