missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide octadécanoïque, 99%, MP Biomedicals™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Stearic acid |
| Couleur | Blanc |
| Densité | 0.941g/mL |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 0.99 |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 284.48 |
| Pourcentage de pureté | ≥99% |
| Niveau | Not Available |
| Forme physique | Poudre cristalline |