missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
New Pig Kit de sac de contenance pour batterie au lithium Obsidian™
Description
- Le kit de contenance pour batteries lithium Obsidian™ est conçu pour la manipulation et le transport sécuritaires des batteries lithium
- Le kit comprend un sac spécialisé pour contenir une batterie endommagée, rappelée ou défectueuse
- Capacité de 10 000 mAh avec batterie lithium-ion pour isolation et suppression du feu
- L’équipement comprend aussi une visière, un tablier et des gants de 15,12 po. Largeur x 18,75 po. L
- Il est conçu pour atténuer les risques associés aux événements de fuite thermique dans les batteries lithium-ion
- Le produit offre une solution sécuritaire pour la conformité aux règlements d’expédition et de sécurité
- Ce kit est un élément de sécurité essentiel pour toute personne manipulant ou transportant des batteries au lithium potentiellement dangereuses
Spécifications
Spécifications
| Capacité (impériale) | 20000 mAh |
| Couleur | Orange, Transparent, Jaune, Vert, Noir |
| Comprend | Sac à fumée, visière, tablier et gants |
| Largeur (impériale) | 15,12 pouces. |
| Longueur (impériale) | 18,75 po. |
| Matériau | Polypropylène, Fibre d’aramide |
| Type de produit | Trousse de confinement pour batterie au lithium |