missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oakton™ Électrode de pH

Numéro de catalogue. 13300175
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Types de connecteurs
13300175 BNC
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 13300175 Fournisseur Oakton™ Code fournisseur 3580501

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Disponible avec connecteur BNC

  • Électrode à double jonction
  • Scellé avec un corps époxy
  • Pour tous Oakton les pH-mètres sauf pH W et pH CON 10
  • Avec une bouteille d’économiseur d’électrodes pour prolonger la durée de vie de l’électrode
  • Diamètre : 12 mm
  • Câble : 3 pi.

Utilisation pour l’eau sale et les métaux lourds

Spécifications

Types de connecteurs BNC
Jonction Double
Matériau Époxy
Longueur (impériale) du câble 3 ft.
Longueur (métrique) du câble 91 cm
Diamètre (impériale) du corps 0,47 in
Diamètre (métrique) du corps 1.2 cm