missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oakton™ Sondes ATC

Numéro de catalogue. 15500003
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) du câble:
0.9 m
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (métrique) du câble
15500003 0.9 m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 15500003 Fournisseur Oakton™ Code fournisseur 3561305

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Sondes automatiques de compensation de température accessoires ou de remplacement pour Oakton compteurs

La sonde en acier inoxydable 15-500-003 fournit l’ATC pour :
  • Modèles de laboratoire pH 510 Base, pH 510, Ion 510
  • Série Portable Acorn pH 5, pH 6
  • Modèles portatifs pH 11, pH 110
  • Modèles avancés de laboratoire pH 1100 et pH 2100
La sonde ATC de la série standard 15-500-007 fournit l’ATC pour :
  • Modèles portables pH 10, pH 20, pH 100
  • Modèles de laboratoire pH 500, pH 1000, pH 2500

Order Info

Les deux sondes sont équipées de 3 pieds. Câble (96 cm)

Spécifications

Matériau Acier inoxydable
Catégorie Sonde ATC
Plage de pH 0 à 14
À utiliser avec (équipement) Oakton pH 510 de base, pH 510, ion 910
Température (métrique) en fonctionnement 0 °C à 100 °C
Température (impériale) en fonctionnement 32 °F à 212 °F
Longueur (métrique) du câble 0.9 m