missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
o-oxyde de xylylène 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | o-Xylylene Oxide |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 192 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 120.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |