missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
o-Vanillin 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | o-Vanillin |
| Point de fusion | 44 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 152.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1200 |
| RTECSNumber | CU6530000 |
| TSCA | Oui |