missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
o-Tolunitrile 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | o-Tolunitrile |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 205 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 117.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1804 |
| RTECSNumber | XV0600000 |
| TSCA | Oui |