missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
o-Toluidine 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | o-Toluidine |
| Point de fusion | -28 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 201 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 1708 |
| Poids de formule | 107.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0186 |
| RTECSNumber | XU2975000 |
| TSCA | Oui |