missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
O-(Tétrahydropyran-2-yl)hydroxylamine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | O-(Tetrahydropyran-2-yl)hydroxylamine |
| Point de fusion | 36 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 81 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 117.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |