missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
o-Terphényl 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | o-Terphenyl |
| Point de fusion | 58 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 332 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 3077 |
| Poids de formule | 230.31 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-0017 |
| RTECSNumber | WZ6472000 |
| TSCA | Oui |