Learn More
Thermo Scientific™ O'RangeRuler Échelles ADN, prêtes à l’emploi

Description
Thermo Scientific O'RangeRuler Les échelles d’ADN sont conçues pour le dimensionnement précis des produits PCR et d’autres fragments d’ADN double brin dans des gels d’agarose ou de polyacrylamide non dénaturants.
O'RangeRuler La série se caractérise par son design en « échelle à marche ». Les fragments d’ADN purifiés par chromatographie sont précisément séparés par un incrément constant (par exemple, 5 pb, 10 pb, 20 pb, 50 pb, 100 pp, 200 pb ou 500 pb). Cette conception permet une dimensionnation précise et précise des fragments d’ADN. Ce n’est pas recommandé pour la quantification de l’ADN.
Toutes O'RangeRuler les échelles d’ADN sont fournies avec un colorant de chargement d’ADN orange 6X pour l’échantillon d’ADN. Le colorant orange G peut être utilisé pour surveiller la migration de l’ADN dans des gels d’agarose ou de polyacrylamide et migre à 50 pb dans un gel d’agarose à 1%.
Faits saillants
- Les escaneaux disponibles dans une large gamme d’incréments allant de 5 à 500 pb
- Bandes de référence espacées uniformément
- Bandes tranchantes, tailles de fragments faciles à retenir
- Prémélangé prêt à l’emploi—avec une teinture de chargement orange 6X pour le chargement direct
- Stable à température ambiante jusqu’à 24 mois
Caractéristiques de durabilité
Les échelles à ADN prêtes à l’emploi O'RangeRuler peuvent être conservées à température ambiante pendant jusqu’à 24 mois. L’échelle est expédiée à température ambiante, utilisant des emballages optimisés de taille adéquate et des emballages 100% recyclables, réduisant ainsi les déchets.
Spécifications
Spécifications
| Concentration | 6X |
| Type de gel | Agarose |
| Étiquette ou colorant | Xylène Cyanol FF, Orange G |
| Prêt à charger | Oui |
| Plage de tailles | 10 à 100 pb |
| Compatibilité avec le gel | Gels d’agarose |
| Quantité | 50 μg |
| Gamme de produit | O'GeneRuler, O'RangeRuler |
| Type de produit | Échelle ADN |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.