missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
o-Dianisidine, Pour le département spectrophotométrique d’Au, NO2-, Ce(IV), ≥97,0%, MilliporeSigma™ Supelco™
Spécifications
Spécifications
| Point d’éclair | 206 °C - Coupe fermée |
| Formule linéaire | C14H16N2O2 |
| Quantité | 10 g |
| Poids de formule | 244.29 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (CHN); ≥97,0% |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | DD0875000 |