missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-bis(tétraméthylène)uronium Hexafluorophosphate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-bis(tetramethylene)uronium Hexafluorophosphate |
| Point de fusion | 171 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 431.32 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |