missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide o-Anisidine-5-sulfonique 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | o-Anisidine-5-sulfonic Acid |
| Point de fusion | 305°C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 2585 |
| Poids de formule | 203.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥95.0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-2037&(3)-2040 |
| TSCA | Yes |