missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hydrochlorure d’O-acétyl-N-méthylhydroxylamine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | O-Acetyl-N-methylhydroxylamine Hydrochloride |
| Point de fusion | 111 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 125.55 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (N,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |