Learn More
Nystatine
Description
La nystatine, qui agit comme un antifongique polyénique et antibiotique qui augmente la perméabilité des membranes. La nystatine est utilisée pour traiter les infections fongiques de la peau, de la bouche, du vagin et du tube digestif. Les médicaments fongiques ne fonctionnent pas contre les rhumes, la grippe ou d’autres infections virales.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
- La nystatine est un composé de polyène qui présente des activités antibactériennes et antifongiques contre Streptomyces noursei, Streptomyces aureus et d’autres espèces de Streptomyces
- C’est aussi un ionophore capable d’augmenter la perméabilité à la membrane
- La nystatine est un ionophore formateur de canaux et exerce son activité par la formation d’un pore traversant la membrane dans la membrane plasmique fongique, modifiant ainsi la perméabilité de la membrane, permettant la fuite de contenus intracellulaires et la perturbation subséquente des gradients électrochimiques essentiels au bon fonctionnement cellulaire
Applications
- Dans des expériences in vitro, la nystatine est un antifongique à la fois fongistatique et fongicide contre une grande variété de levures et de champignons similaires à la levure
- Il a une plus grande sélectivité pour les cellules fongiques que pour les mammifères, car la nystatine présente une affinité de liaison plus grande avec l’ergostérol, un stérol clé que l’on trouve dans les parois cellulaires fongiques, contrairement à son homologue mammifère, le cholestérol
- Ce composé n’est pas actif contre les organismes qui ne contiennent pas de stérols dans leur membrane cellulaire (par exemple, les bactéries)
- Il est utilisé sur la lignée cellulaire de macrophages humains U937, afin d’étudier son effet sur la production d’interleukine-8 par la lignée cellulaire U937 traitée à des nanoparticules d’argent
- Il a la capacité de prévenir la contamination par culture cellulaire ainsi que d’induire la sécrétion d’interleukine-1 et -8, ainsi que de facteurs α de nécrose tumorale dans les cellules de THP1 exprimant TLR2
- Il module le profil du radeau lipidique chez les macrophages de souris
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Nystatin |
| Point de fusion | 160°C |
| Couleur | Du blanc au jaune |
| Quantité | 5 g |
| Indice de Merck | 14,6736 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble in DMSO |
| Poids de formule | 926.09 |
| Forme physique | Poudre fine |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 215-749-0 |
| RTECSNumber | RF5950000 |
| TSCA | No |
| Recommended Storage | Conserver à -20 °C |
RUO – Usage réservé à la recherche