missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nunc™ Plats rectangulaires

Numéro de catalogue. 12565495
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nb de puits:
1
4
8
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Nb de puits
12565495 4
12565493 1
12565497 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 12565495 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 267061

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Effectuer des applications en biologie moléculaire avec des antennes rectangulaires non traitées Thermo Scientific™ Nunc™ , qui ont ANSI™ des dimensions standard et sont optimisées pour la robotique.

Antennes rectangulaires 1, 4 et 8 puits

  • L’antenne à un puits est idéale pour les applications de la boîte de Petri HTS
  • Les antennes à 4 et 8 puits sont idéales pour la compartimentation des essais, et le sous-ensemble des gènes multiples à sonde
  • L’antenne à 4 puits contient quatre glissières en verre pour le rangement

Format à 1-puits

  • Format de plaque pratique pour la culture cellulaire
  • Applications de la boîte de Petri HTS

Formats à 4 et 8 puits

  • Compartimentation par test
  • Sonde plusieurs sous-ensembles de gènes
  • Bandes Western blot à lavage
  • L’antenne à 4 puits contient quatre lames en verre
  • Utile dans tous les domaines de la culture cellulaire, y compris la mise à l’échelle et le clonage

Renseignements pour les commandes :

Code-barres personnalisé disponible

Spécifications

Code-barres Sans code-barres
Certifications/Conformité Toutes les microplaques fabriquées par Nunc respectent les recommandations des normes nationales américaines (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004).
Format SBS Standard
Array 1 x 4
Couleur Transparent
Type de produit Boîtes de culture cellulaire
Matériau Polystyrène
Nb de puits 4
Stérilité Stérile
Traitement de surface Non traitée
Volume total (métrique) du puits 22 mL
Type de puits Rectangulaires
Comprend Couvercle
Nb par boîte 100/Cs.
Nb par paquet 10 Pk.
Quantité 10 Pk.
Longueur (métrique) 100 mm
Largeur (métrique) 86 mm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats