missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nunc™ Inserts de culture cellulaire en polycarbonate dans des plaques à puits multiples

Numéro de catalogue. 12565009
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille des pores:
0,4 μm
3 μm
8 μm
Type de récipient:
Plaque à 12 puits
Plaque à 24 puits
Plaque à 6 puits
Surface de culture:
0,47 cm2
1,13 cm2
3,14 cm2
4,1 cm2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille des pores Type de récipient Surface de culture
12565009 0,4 μm Plaque à 12 puits 1,13 cm2
12565006 0,4 μm Plaque à 24 puits 0,47 cm2
12565007 3 μm Plaque à 24 puits 0,47 cm2
12565008 8 μm Plaque à 24 puits 0,47 cm2
12565012 0,4 μm Plaque à 6 puits 3,14 cm2
12565013 3 μm Plaque à 6 puits 3,14 cm2
12565010 3 μm Plaque à 12 puits 1,13 cm2
12565015 0,4 μm Plaque à 6 puits 4,1 cm2
12565017 8 μm Plaque à 6 puits 4,1 cm2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Numéro de catalogue. 12565009 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 140652
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Cultivez la plupart des types cellulaires sans revêtement matriciel lors de l’utilisation Thermo Scientific™ Nunc™ d’inserts membranaires en polycarbonate dans les multiplats.

Caractéristiques :

  • Membrane poreuse traitée en culture tissulaire pour optimiser l’attache cellulaire
  • Trois tailles de pores : 0,4, 3 et 8 microns
  • Des plaques multi-puits stériles Nunclon™ traitées au Delta pré-emballées
  • Non toxique et non pyrogène

Applications :

  • Tests de migration et d’invasion tumorale
  • Tests de barrières épithéliales (par exemple Caco-2) et endothéliales (par exemple, cellules endothéliales microvasculaires cérébrales)
  • Modèles de tissus dermiques/épidermiques et épithéliaux (par exemple, modèle de peau artificielle)
  • Études de chimiotaxis
  • Co-culture

Garantie : 90 jours

Spécifications

Aperçu général Inserts de culture cellulaire en polycarbonate avec une taille de pore de 0,4 micron dans une plaque à 12 puits
Surface de culture 1,13 cm2
Matériau Polycarbonate
Volume (métrique) du puits 1.1 mL
Volume (métrique) de travail 1.1 mL
Densité des pores <0,85 x 108 pores/cm2
Taille des pores 0,4 μm
Catégorie Culture Insert
À utiliser avec (équipement) Multidish 12
Quantité 12 Pk., 48/Cs
Type de récipient Plaque à 12 puits
Couleur Transparent
Traitement de surface Traité en culture cellulaire
Stérilité Stérile
Nb de puits 12
Inserts par plaque 12
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.