missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nunc™ OmniTray™ Plaque à puits unique

Numéro de catalogue. 1256641
Modifier l'affichage
Click to view available options
Traitement de surface:
Non traitée
Nunclon Delta
Nb par boîte:
60
90
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Traitement de surface Nb par boîte
1256641 Nunclon Delta 90
12565285 Nunclon Delta 60
12565296 Non traitée 60
12565450 Non traitée 90
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 1256641 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 140156
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

missing translation for 'validMainframeMsg'

Analysez des bibliothèques, l’hybridation d’ADN, des techniques standard de boîte de Pétri et la croissance bactérienne grâce au plateaux Thermo Scientific™ Nunc™ OmniTrays™.

Fabriquées en polystyrène transparent avec empreinte standard de microplaque, les Thermo Scientific™ Nunc™ OmniTrays™ sont idéales pour les bibliothèques de criblage et l’hybridation de l’ADN. Disponibles en version standard avec 2 coins entaillés et en version rectangulaire optimisée pour l’automatisation. Surface traitée pour la culture cellulaire ou non traitée pour la croissance bactérienne et l’isolement de colonies.

Caractéristiques :
  • Grâce à ses excellentes propriétés optiques, le polystyrène transparent est idéal pour les mesures optiques et le comptage des colonies.
  • Le polystyrène non traité est hydrophobe et adapté à la croissance des cultures en suspension qui peuvent proliférer et croître sans fixation.
  • Les surfaces non traitées sont idéales pour ajouter le revêtement en laboratoire.
  • La surface Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta, traitée pour culture cellulaire, est hydrophile et favorise l’adhésion et la croissance des cellules.
  • Clarté optique rendant les colonies faciles à voir
  • Le plateau peut être congelé à -20 °C

Nunc OmniTray Fonctionne comme :

  • Support pour membrane lors des opérations de dot blotting
  • Conteneur pour les étapes de dénaturation, d’hybridation et de lavage
  • Conteneur de stockage pour membranes

N° de catalogue : 140156 et 140175

  • Forme rectangulaire améliorée convenant idéalement aux systèmes de prélèvement et d’affichage automatiques

Recommandés pour :

  • Dot blotting
  • Dénaturation/hybridation/lavage
  • Croissance bactérienne
  • Stockage de membranes

Specifications

Certifications/Conformité Toutes les microplaques fabriquées par Nunc respectent les recommandations des normes nationales américaines (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004).
Couleur de bouchon Transparent
Bouchon inclus Bouchon inclus
Matériau du bouchon Polystyrène
Forme du fond Rectangulaire
Capacité (métrique) 90 mL
Couleur Transparent
Surface de culture 84 sq. cm
Matériau Polystyrène
Forme Rectangulaire
Stérilité Stérile
Traitement de surface Nunclon Delta
Catégorie Plaque à puits unique,
Volume (métrique) de travail 35 mL
Comptage puits 1
Bords Dimensions de microplaque, rectangle sans coins entaillés
Comprend Couvercle
Nb par boîte 90
Nb par paquet 10
Longueur (métrique) 127.76 mm
Largeur (métrique) 85.47 mm
Hauteur (métrique) 32 mm
Show More Show Less