missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nunc™ Fioles non traitées

Numéro de catalogue. 12575200
Modifier l'affichage
Click to view available options
Surface de culture:
175 cm²
25 cm²
500 cm²
75 cm²
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Surface de culture
12575200 500 cm²
1256685 75 cm²
12562002 175 cm²
1256684 25 cm²
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 12575200 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 132903
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Minimisez le risque de contamination avec ces fioles de polystyrène Nunc non traitées de haute qualité et optiquement transparentes pour les cultures en suspension.

Profitez des conceptions conviviales de ces fioles en polystyrène Thermo Scientific Nunc non traité de haute qualité, optiquement transparentes, destinées aux cultures cellulaires en suspension.

Caractéristiques

  • Capuchons blancs pour une identification facile
  • Conception ergonomique pour une manipulation et un pipetage faciles
  • TripleFlask avec trois couches parallèles a les mêmes dimensions externes qu’une fiolestandard de 175 cm à 2
  • Le bouchon filtre assure un flux d’air constant tout en minimisant les risques de contamination
  • Sterile et non pyrogénique

Garantie : 90 jours

Spécifications

Couleur de bouchon Blanc
Aperçu général Nunc Non traité TripleFlask, Bouchon filtre
Matériau Polystyrène
Type de col Droit
Nb par boîte 32
Nb par paquet 2
Stérilité Stérile
Forme du fond Fond plat
Type de bouchon Filtre
Surface de culture 500 cm²
Traitement de surface Non traitée
Volume (métrique) de travail 200 mL
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.