Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Système II CC2™ Chamber Slide
Description
Permettre la croissance cellulaire (par exemple les neurones) directement sur une lame en verre aminé avec le Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ système II CC2™ Chamber Slide, qui présente une surfacede croissance CC 2 chimiquement modifiée imitant les caractéristiques du revêtement en polylysine. Disponible en formats à 1, 2, 4 et 8 puits avec chambres de support amovible.
- Reste stable et stable pendant plus d’un an sans réfrigération
- Un couvercle à onglets permet l’échange de gaz tout en minimisant l’évaporation
- Stérile
- Un outil de retrait sépare la chambre du verre
- Fournit des sites de liaison optimaux pour les cellules méticuleuses
- Espace d’écriture bleu pâle givré
Comprend : Outil de retrait
Spécifications
Spécifications
| Puits | 1 |
| Surface de culture | 8,6 cm2 |
| Matériau du couvercle | Polystyrène |
| Aperçu général | 1-puits Chamber Slide avec puits amovible |
| Traitement de surface | Culture cellulaire |
| Matériau | Verre CC2 (imite la polylysine) |
| Volume (métrique) de travail | 2,0 à 4,5 mL |
| Comprend | Couvercle en polystyrène transparent avec poignées sur le dessus et sur le côté pour les manipulations aseptiques |
| Nb par paquet | 16 |
| Dimensions (L x l) | 74 x 25 mm |
| Afficher plus de résultats |
Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.