missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Boîtes de culture FIV
Description
Effectuer les applications FIV avec les IVF Thermo Scientific™ Nunc™ Nunc de haute qualité et fiabilité.
Caractéristiques du produit pour des résultats fiables :
- Échanges gazeux facilités grâce au couvercle ventilé
- Offert en formats 35 mm, 60 mm et 90 mm
- Certificats de conformité disponibles pour chaque lot
Rigoureusement testé, certifié et validé pour la FIV :
- Marquage CE (organisme notifié 2460), homologué FDA
- Produit sous le numéro d'enregistrement 13485 ISO avec traçabilité complète du lot.
- Stérile (SAL 10-6)
- Apyrogène (testé LAL)
- USP Polystyrène classe VI
- Contrôle de chaque lot à l'aide du test sur embryons de souris au stade unicellulaire (MEA) et du test de survie des spermatozoïdes humains (HSSA)
Garantie : 90 jours
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | Marquage CE (organisme notifié 2460), homologué FDA, testé MEA, testé HSSA |
| Aperçu général | Boîte de FIV, 90 mm, avec couvercle et évent |
| Surface de culture | 56,7 cm2 |
| Matériau | Polystyrène (USP Classe VI) |
| Stérilité | Stérile |
| Traitement de surface | Non traitée |
| Nb par boîte | 150 |
| Nb par paquet | 10 |
| Hauteur (métrique) | 15 mm |
| Diamètre (métrique) | 88 mm |
Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.