missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ Tubes centrifugeuses coniques
Description
Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ Les tubes centrifugeuses coniques peuvent être ouverts et fermés d’une seule main grâce à un système propriétaire à capuchon articulé. Les tubes présentent un design ergonomique et sont compatibles avec les rotors de centrifugeuse à angle fixe et à seau pivotant.
Caractéristiques des tubes de 15 mL
- Un bouchon étanche intégré prévient la contamination croisée et la perte de fermetures
- Le polypropylène clarifié combine résistance chimique et tolérances à haute vitesse
- Zone d’écriture et caps plats pour l’identification de l’échantillon
- Marquages de volume et graduations
- Sans DNase/RNase
- Les matières premières du produit sont biocompatibles selon USP le test de classe VI
- Le produit est non cytotoxique et non pyrogène
- Version stérilisée disponible (SAL 10-6)
- RCF max : 8500 x g pour le rotor à angle fixe, 7000 x g pour le rotor à godet oscillant*
- Température de fonctionnement : –20 à 37 °C
- Durée de conservation : 2 ans
Caractéristiques des tubes de 50 mL
- Un bouchon étanche intégré prévient la contamination croisée et la perte de fermetures
- Le polypropylène clarifié combine résistance chimique et tolérances à haute vitesse
- Zone d’écriture et caps plats pour l’identification de l’échantillon
- Marquages de volume et graduations
- Les matières premières du produit sont biocompatibles selon USP le test de classe VI
- Le produit est non cytotoxique et non pyrogène
- RCF max : 15000 x g*
- Température de fonctionnement : –20 à 37 °C
*Lorsqu’il est entièrement supporté par une cavité conique du rotor ou un adaptateur
conique Informations d’ordre
Les tubes sont fournis dans un paquet en vrac (manchon) ou en rack
Spécifications
Spécifications
| Capacité (métrique) | 15 mL |
| Matériau | Polypropylène |
| Emballage | Sur portoir |
| Quantité | 50/Pk., 500/Cs. |
| Stérilité | Non stérile |
| Forme | Conique |
| Forme du fond | Conique |
| Graduée | Oui |
| Type de produit | Tube de centrifugation |
| FCR max. | 8500 x g |