missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Tubes cryogéniques pour biobanque et culture cellulaire

Description
Stockez les échantillons depuis la réfrigération standard jusqu’à la phase vapeur de l’azote liquide avec les tubes cryogéniques pour biobanque et culture cellulaire Thermo Scientific™ Nunc™, disponibles avec filetage interne ou externe.
Caractéristiques :
- Matières premières non cytotoxiques et non mutagènes et tubes compatibles IVD sans pyrogènes pour une sécurité accrue des échantillons
- Certifié SAL de 10 -6 pour le plus haut niveau d’assurance de stérilité disponible
- Conviennent pour un stockage allant de la réfrigération (+4 °C) jusqu’à la phase vapeur de l’azote liquide.
- Versions en gros, non stériles et sans bouchon disponibles pour les applications moins exigeantes
Specifications
Specifications
| Couleur de bouchon | Transparent |
| Diamètre (impériale) externe | 0,346 po. |
| Capacité (métrique) | 1 mL |
| Forme du fond | Conique (Autoportant) |
| Matériau | Polypropylène |
| Type de filetage | Interne |
| Longueur (impériale) | 1,909 po. |
| Longueur (métrique) | 48.5 mm |
| Emballage | 960 Tubes |
| Quantité | 960/Cs. |
| Show More |