missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Microplaques de traitement et de stockage & d’échantillons en polypropylène 96 puits

Description
Obtenez une récupération complète des échantillons avec les plaques MicroWell™ en polypropylène 96 puits Thermo Scientific™ Nunc™, idéales pour le stockage puisque le polypropylène possède une capacité de liaison plus faible et empêche la fixation des protéines ou de l’ADN. Résistent à des températures de -80° à +121° C. Disponibles en plusieurs couleurs pour une identification rapide des plaques de stockage.
Caractéristiques :
- Conception à parois partagées augmentant le volume des puits
- Puits plus larges et à fond arrondi améliorant le mélange.
- Bien au fond en forme de U
- Plaques blanches et noires disponibles pour les applications de fluorescence et de luminescence.
- Polypropylène à faible liaison pour des dosages et un stockage homogènes.
Spécifications
Spécifications
| Code-barres | Sans code-barres |
| Certifications/Conformité | Certifiées sans RNase ni DNase. ANSI Conforme. |
| Format | Standard |
| Couvercle | Sans couvercles |
| Aperçu général | Plaques en polypropylène à 96 puits pour le traitement et l’entreposage des échantillons. |
| Array | 8 x 12 |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Emballage | 10 pk., 120 cs. |
| Type de liaison | PP à faible liaison |
| Gamme de produit | Nunc |
| Afficher plus de résultats |