missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Tube de 50 mL Bioreactor
Description
Thermo Scientific™ Nunc™ Bioreactor Les tubes centrifugeuses sont conçus pour le criblage d’expression protéique à haut débit ainsi que pour le développement et l’optimisation de lignées cellulaires en conditions de suspension. Un bouchon ventilé réglable à 4 niveaux avec membrane filtrante de 0,2 μm permet un échange gazeux contrôlé et une circulation d’air sans contamination. Casquette ergonomique rainurée pour une manipulation sans effort et un grand espace d’écriture pour faciliter l’identification.
- Idéal pour le filtrage, analyse à petit volume et à haut débit
- Des volumes de culture en suspension d’expression protéique allant de 10 mL à 25 mL
- Tailles de paquets pratiques
- Quatre tailles différentes de ventilation (type cadran) sur le capuchon.
- Tube : Polypropylène
- Capsule : HDPE
- Filtre : PTFE
- Cadran : Polystyrène
- Membrane filtrante PTFE de 2 μm
- Adapté à la culture en suspension
- Stérile - SAL 10-6
- Non pyrogènes
- Non cytotoxiques
- Durée de conservation : 2 ans
Spécifications
Spécifications
| Matériau du bouchon | HDPE |
| Capacité (métrique) | Des volumes de culture en suspension d’expression protéique allant de 10 mL à 25 mL |
| Jetable | Usage unique |
| Matériau | Polypropylène |
| Comprend |
|
| Quantité | 3/Pk., 90/Cs. |
| Stérilité | Stérile |
| Exempt de RNase | Oui |
| Exempt de DNase | Oui |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Afficher plus de résultats |