missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Cellules souches embryonnaires de souris par Dicer knockout

Numéro de catalogue. NBP196751
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
NBP196751 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. NBP196751 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP196751

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Utilisation dans des applications de recherche courantes

  • Les cellules sont fournies en quantités de 2 mL (environ 1 x 106 cellules/mL) dans un milieu congelant (60% DMEM, 20% FBS, 20% DMSO)
  • ID génétique : 23405
  • Symbole génétique : DICER1

Recommended Storage

Store in gas phase of liquid nitrogen

Warranty

6 mois

Spécifications

Contenu et stockage Conserver en phase gazeuse de l’azote liquide
Gamme de produit Novus
Type de produit Coup de Dicer Cellules souches embryonnaires de souris
Quantité 2mL

Ce produit est destiné uniquement à la recherche et n’est pas approuvé pour une utilisation chez l’humain ni pour le diagnostic clinique