Learn More
Invitrogen™ XCell Mini-Cellule SureLock™
Description
La XCell SureLock Mini-Cell est un système vertical d’électrophorèse en gel protéique –mini, compatible avec tous Invitrogen les mini gels préfabriqués et SureCast gels moulés à la main. Le Mini-Cell est simple, robuste et facile à utiliser, incorporant un coin de tension gel pour un montage rapide et sans pince. Sa conception améliorée du noyau tampon, dotée d'une barre cathodique en acier inoxydable plus robuste, offre des flux de gel plus rapides et plus fiables tout en préservant l'empreinte compacte du système.
Comment fonctionne le système
Le XCell SureLock Mini-Cell maintient fermement les gels avec un simple coin de tension gel. Lorsque le levier du coin de tension gel est poussé vers l’avant en position verrouillée, une force horizontale uniforme est générée. Cela scelle fermement l’ensemble gel/noyau tampon en position dans la chambre tampon inférieure. L’action de verrouillage positive du coin de tension gel assure un passage gel sans problème et sans fuite à chaque fois.
La XCell SureLock Mini-Cellule peut être utilisée pour des transferts humides à l’aide du XCell II module Blot. Le XCell II module Blot est utilisé à la place de l’assemblage gel/noyau tampon. Il nécessite moins de 200 mL de tampon de transfert pour les transferts de l’Ouest, du Sud et du Nord. Les électrodes en titane platiné et en acier inoxydable robustes créent un champ électrique uniforme sans pinces ni supports de gel articulés. La taille maximale des taches est de 9 cm sur 9 cm.
Noyau mini-cellulaire amélioré XCell
La XCell mini-cellule présente un design amélioré du noyau tampon incorporant une barre cathodique en acier inoxydable conçue pour des passages de gel plus rapides et plus fiables. Ce noyau amélioré améliore la durabilité et réduit le risque de casse du réservoir lors d’une utilisation régulière, aidant ainsi à assurer une performance constante tout au long de la durée de vie du réservoir. Il est important de noter que le noyau amélioré conserve la même performance de gel de haute qualité avec une migration, une rectitude et une netteté de bande comparables.
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | Entreposez le produit à température ambiante. Garantie d’un an à partir du moment de l’achat. |
| Capacité d'absorption | 2 Mini-gels |
| À utiliser avec (équipement) | XCell SureLock™ Mini |
| Compatibilité avec le gel | Novex Mini Gels, NuPAGE Gels |
| Dimensions du gel | Mini (8 x 8 cm) |
| Gamme de produit | XCell SureLock |
| Catégorie | Système mini-cellulaire d’électrophorèse mini-verticale |
| Quantité | 1 unité |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| Tension maxi. | 500 VDC |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.