missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Gel-Dry™ Solution de séchage
Description
- Gel-Dry™ La solution de séchage est un composant du DryEase™ Mini-Gel Drying System, un kit simple et facile à utiliser pour sécher les gels de façon uniforme grâce à l’évaporation passive
- Le kit permet d’assembler les gels sur une base entre deux cadres ouverts, de sorte que les deux surfaces extérieures des gels soient exposées à l’air
- Par conséquent, le séchage est uniforme et les fissures sont minimisées
- La solution séchante propriétaire Gel-Dry™ module la vitesse de libération de l’eau afin d’assurer des gels sans fissures
- Avec le DryEase™ System, les gels sont séchés toute la nuit avec une tension uniforme à tous les points du gel pour éliminer les fissures
Applications
- Les gels séchés avec le DryEase™ système conviennent à la fluorographie, à la densitométrie, à l’autoradiographie ou au stockage permanent de gel
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécifications
Spécifications
| Tampon | Solutions de séchage |
| Contenu et stockage | Entreposez le produit à température ambiante. |
| À utiliser avec (équipement) | DryEase™ Système de séchage mini-gel |
| Dimensions du gel | Mini |
| Gamme de produit | Novex |
| Catégorie | Solution de séchage |
| Quantité | 500 mL |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| Volume (métrique) du tampon | 500 mL |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.