Learn More
Invitrogen™ Bolt™ Paquet B de l’Ouest (PVDF)
Description
Comprend
2 modules Mini Blot, tampon de transfert de 125 mL Bolt™ (20X), 15 mL Bolt™ d’antioxydant, membranes PVDF en paquet de 20 (0,2 μm)
Le réservoir peut accueillir un module blot par chambre, ou deux modules blot au total avec la disposition côte à côte. Le module Mini Blot est compatible avec Bolt™ les gels Bis-Tris Plus et permet d’accueillir un gel par transfert humide. La connexion universelle et le joint moulé rendent le module blot facile à utiliser, tandis que le noyau interne du module blot permet d’utiliser moins de tampon de transfert à base de méthanol par transfert humide. Aux conditions recommandées et à une tension constante, les protéines peuvent être transférées dans les membranes de nitrocellulose ou PVDF généralement en 30 à 60 minutes.
Spécifications
Spécifications
| À utiliser avec (équipement) | Bolt™ |
| Quantité | ≤ 2 modules Blot/Mini-Gel Tank, 1 kit Mini-Gel/Blot Module |
| Matériau | PVDF |
| Contenu et stockage | 2 modules Mini Blot Tampon de transfert de 125 mL Bolt™ (20X) 15 mL Bolt™ antioxydant 20-pack de membranes PVDF (0,2 μm) |
| Mode de transfert | Mouillé |
| Dimensions (L x l) | Mini, 8 cm x 8 cm |
| Gamme de produit | Boulon |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.