missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Justrite™ Boîtiers de sécurité pour élimination de liquides non métalliques

Numéro de catalogue. 1798572E
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
5 gallons
Couleur:
Rouge
Matériau:
HDPE, Raccord en acier inoxydable
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (impériale) Couleur Matériau
1798572E 5 gallons Rouge HDPE, Raccord en acier inoxydable
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 1798572E Fournisseur Justrite™ Code fournisseur JMC14765

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Résiste aux bosses, aux perforations et aux écaillements. La canette de sécurité pour élimination de liquides non métalliques possède une grande ouverture à la bouche et un bouchon verrouillable pour faciliter le remplissage et le versement.

  • Résistez aux bosses, perforations et produits chimiques
  • Conservez en toute sécurité les liquides qui corrodent les canettes de sécurité en acier inoxydable ou recouvert
  • Disponible avec des raccords en acier inoxydable
  • Un arrêt-flammes à double paroi protège contre l’allumage extérieur
  • Le condensateur s’évacue automatiquement pour éviter l’accumulation de pression entre 3 et 5 psig

Certifications

FM approuvé (sauf 17-985-72C).

† Avec un manomètre de remplissage à charge.

Spécifications

Capacité (métrique) 19 L
Certifications/Conformité FM
Diamètre (métrique) externe 30.5 cm
Diamètre (impériale) externe 12 in
Capacité (impériale) 5 gallons
Couleur Rouge
Hauteur (métrique) 50.8 cm
Diamètre (impériale) de l’ouverture 3,65 po.
Diamètre (métrique) d’ouverture 9.3 cm
Comprend Pare-flammes, raccord en acier inoxydable
À utiliser avec (application) Pour un remplissage/versement facile
Hauteur (impériale) 20 po.
Matériau HDPE, Raccord en acier inoxydable
Type de produit Conserve d’élimination de liquides
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats