missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nonane 98,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | Nonane |
| Point de fusion | -51°C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 150°C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 1920 |
| Poids de formule | 128.26 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Safety and Handling
| EINECSNumber | (2)-0009 |
| RTECSNumber | RA6115000 |
| TSCA | Yes |