missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide non adécanoïque 98,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | Nonadecanoic Acid |
| Point de fusion | 68 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 238 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 298.51 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Safety and Handling
| EINECSNumber | (2)-0608 |
| TSCA | Oui |