missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nonadécanénitrile 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Nonadecanenitrile |
| Point de fusion | 43 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 279.51 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1507 |
| TSCA | Oui |