missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nonacosane 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Nonacosane |
| Forme physique | Poudre/Cristaux |
| Couleur | Blanc |
| Point de fusion | 64 °C |
| Quantité | 100 mg |
| Poids de formule | 408.80 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0010 |
| TSCA | Oui |