missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Tubes à essai en polystyrène à fond rond, sans bouchon
Description
- Idéals pour les protocoles de laboratoire nécessitant des tubes à fond rond
- Assurent une manipulation fiable des échantillons liquides
- Les tubes en polypropylène conviennent mieux aux applications exigeant une plus grande stabilité thermique et chimique, tandis que les tubes en polystyrène fournissent une grande clarté optique
- Fournis avec ou sans bouchon encliquetable – les bouchons encliquetables permettent une position ventilée ou complètement fermée
- Indice FCR de 3000 pour les tubes en polypropylène, indice FCR de 1400 pour les tubes en polystyrène
- Les dimensions et volumes sont approximatifs
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Transparent |
| Capacité (métrique) | 5 mL |
| Longueur (métrique) | 75 mm |
| Matériau | Polystyrène |
| Jetable | Usage unique |
| Emballage | Sac |
| Stérilité | Non stérile |
| Gamme de produit | Fisherbrand |
| Graduée | Non |
| Type de bouchon | À ajouter |
| Afficher plus de résultats |