missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Tubes à essai en polypropylène à fond rond sans bouchon
Description
- Idéals pour les protocoles de laboratoire nécessitant des tubes à fond rond
- Assurent une manipulation fiable des échantillons liquides
- Les tubes en polypropylène conviennent mieux aux applications exigeant une plus grande stabilité thermique et chimique, tandis que les tubes en polystyrène fournissent une grande clarté optique
- Disponibles avec ou sans capuchon à pression - les capuchons à double position offrent des positions ventilées et complètement fermées.
- 3 000 RCF pour les tubes en polypropylène, 1 400 RCF pour les tubes en polystyrène
- Les dimensions et volumes sont approximatifs
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Transparent |
| Capacité (métrique) | 5 mL |
| Longueur (métrique) | 75 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| Jetable | Usage unique |
| Emballage | Sac |
| Stérilité | Non stérile |
| Gamme de produit | Fisherbrand |
| Graduée | Non |
| Type de bouchon | À ajouter |
| Afficher plus de résultats |