missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nitrométhane (55% en méthanol, environ 8,7 mol/L), TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Nitromethane (55% in Methanol, ca. 8.7mol/L) |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 61.04 |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0191 |
| RTECSNumber | PA9800000 |
| TSCA | Oui |