missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nitrocyclohexane 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Nitrocyclohexane |
| Point de fusion | -34 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 113 °C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 2810 |
| Poids de formule | 129.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | GV6600000 |
| TSCA | Oui |