missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nitrobenzène 99,5+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Nitrobenzene |
| Point de fusion | 6 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 210 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 1662 |
| Poids de formule | 123.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,5% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0436 |
| RTECSNumber | DA6475000 |
| TSCA | Oui |