missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Nisoldipine, 98%
Spécifications
Spécifications
| Point de fusion | 138-143° |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 388.41 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Forme physique | Solide |
Sécurité et manipulation
| ShelfLife | 3 ans |
| EINECSNumber | 264-407-7 |
| RTECSNumber | US7975600 |