missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nimodipine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Nimodipine |
| Point de fusion | 126 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 418.45 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | US7975500 |
| TSCA | Non |