Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nil Blue A
Description
Utilisé dans la préparation d’un capteur de glucose ampérométrique. On peut aussi utiliser la méthode Lillie et Fullmer pour colorer et distinguer les mélanines et les lipofuscines dans les sections de paraffine des tissus animaux; Méthode Lillie et Fuller pour les acides gras/lipides en utilisant des sections congelées de foie gras et d’avocat.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Utilisées dans la préparation d’un capteur ampérométrique de glucose. On peut aussi utiliser la méthode Lillie et Fullmer pour colorer et distinguer les mélanines et les lipofuscines dans les sections de paraffine des tissus animaux; Méthode Lillie et Fuller pour les acides gras/lipides en utilisant des sections congelées de foie gras et d’avocat.
Solubilité
Soluble dans de l’éthanol, et de l’eau (50 g/L) à 25 °C.
Notes
Conserver loin des agents oxydants. Gardez le contenant bien scellé et conservez-le dans un état frais et sec dans un endroit bien ventilé.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Nile Blue A |
| Point de fusion | >300 °C (décomposition) |
| Synonyme | C.I. 51180, Basic Blue 12 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans de l’éthanol et de l’eau (50 g/L) à 25 °C. |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 732.84 |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 222-832-5 |
| RTECSNumber | DJ1931000 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche