missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nifédipine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Nifedipine |
| Point de fusion | 174 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 346.34 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,E) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | US7975000 |
| TSCA | Non |