missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nicotinamide 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Nicotinamide |
| Point de fusion | 129 °C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 6,0 à 7,5 (50 g/L H2O soln.) |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 122.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-0736 |
| RTECSNumber | QS3675000 |
| TSCA | Oui |