missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
β-Nicotinamide adénine dinucléotide, réduit, sel disodique, >99%, MP Biomedicals™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | β-Nicotinamide adenine dinucleotide, reduced, disodium salt |
| Couleur | Du blanc au jaune |
| Fourchette de pourcentages d’essai | >99% |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 709.4 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Niveau | Not Available |
| Forme physique | Poudre |